9517450039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.900
Rubix:999240628007799
Produttore:9517450039000
EAN:4031095358147


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,15 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,900
Punta MD Stock SuperV-X VA 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiSiN+ per alta qualità di foratura. Refrigerazione interna e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono smussato; forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine, agenti acidi e alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione