Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-2.8
Rubix:999240614002626
Produttore:5058919
EAN:4031132078069

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 5058919-ARTICOLO A1211TIN-2.8
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,046 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione