9517450055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.500
Rubix:999240628007715
Produttore:9517450055000
EAN:4031095357904


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,500
Punta MD Stock SuperV-X VA 51745 con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature 5xD. Angolo di punta 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,5x44 |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 140° |
| Stelo | gambo cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti alla corrosione e al calore, leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione