9517860150800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,080
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 15.080
Rubix:999210625022168
Produttore:9517860150800
EAN:4031095308203


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860150800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,080
SuperV-X con raffreddamento interno per fori profondi. Ø 15,080 mm, rivestimento TiAlN nano e standard DIN 6537L con punta 140° (tolleranza m7).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono pieno |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione