9717650131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 13.100
Rubix:999240628006324
Produttore:9717650131000
EAN:4031095343495


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 262 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Profondità fino a 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 262 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:20 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 949,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1157,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione