W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0880 25
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0880 25
Rubix:999221221063259

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 275 mm |
| Profondità di lavorazione | 221 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0880 25
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB oil feed per foratura profonda. Punta 135° e profondità di lavorazione 25×D con codolo DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 275 mm |
| Profondità di lavorazione | 221 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) + t8090 (rivestimento punta) |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta spaccata (split point design) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore