Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-06.600D1-WJ30RE
Rubix:999240117030891
Produttore:7287803
EAN:4031132401683
Dettagli del prodotto : 7287803-ARTICOLO DC150-05-06.600D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2598in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2598in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione