Riferimenti
Facom:222A.T5,5
Rubix:999200200085013
Produttore:222A.T5.5
EAN:3148511506677




Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTA TRAPANO 222A.T5.5
222A.T - Punte elicoidali rettificate Peso: 0.006 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 92x6x6 mm |
| Peso imballaggio | 13 g |
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione