9717660112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.200
Rubix:999240628006305
Produttore:9717660112000
EAN:4031095342351


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 337 mm |
| Profondità di lavorazione | 280 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,200
Punta MD Stock SuperV-T-Al Ø 11,200 mm h7, 25xD, con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ideale per lavorazioni su alluminio e leghe di alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 337 mm |
| Profondità di lavorazione | 280 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a croce 135° |
| Stelo | ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 991,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1209,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione