Riferimenti
HPMT:W05 0980 15
Rubix:999201215005466

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CODOLO DIN 6535HA - EU W05 0980 15(N)
Punta elicoidale in metallo duro HPMT W05 0980 15 (DIN 6535 HA) per foratura profonda: Ø9,8 mm, L totale 205 mm, profondità 15 mm, punta 135°, elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | codolo cilindrico (stelo dritto / plain shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione