9517680050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 5,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51768 5.000
Rubix:160000000182979
EAN:4031095238630


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 258 mm |
| Profondità di lavorazione | 218 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517680050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 5,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 40xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,08 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 5 mm |
| Lunghezza totale | 258 mm |
| Profondità di lavorazione | 218 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5x218 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 5.000 mm | |
| 258.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 792,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione