9717660096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.600
Rubix:999240628006380
Produttore:9717660096000
EAN:4031095342542


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 277 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock Ø 9,6 mm, per foratura profonda 25xD con raffreddamento interno. Affilatura 135° e senso destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 277 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (finitura lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a croce |
| Stelo | stelo cilindrico ø 10,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione