9517860147000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 14.700
Rubix:999210625022164
Produttore:9517860147000
EAN:4031095308241


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860147000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,700
Punta elicoidale Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Per forature profonde fino a 5xD su acciai e materiali industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn-nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 (≈1:5,65) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ø16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione