Riferimenti

HPMT:W09 1500
Rubix:999180200116084
PUNTA DR-S W09 1500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W09 1500


Punte elicoidali DR-S -5 X Ø

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 / din 6537 l
Angolo d'elica30 °
Stelo16
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
102,76 IVA esclusa
/ Unità
125,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore