9517890088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 8.800
Rubix:160000000184033
Produttore:9517890088000
EAN:4031095232690
9517890088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,8x87
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
8.800 mm
131.000 mm
Paese d'origineDE
208,25 IVA esclusa
/ Unità
254,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione