PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861109

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861109
Rubix:170000000538617
EAN:3660338159220
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861109
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861109


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,5 mm
€ 65,03 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 79,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione