9517700145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 14,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 14.500
Rubix:160000000183119
Produttore:9517700145000
EAN:4031095239538
9517700145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 14,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700145000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 14,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,23 g
Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura14,5x65
Affilaturasuper v-va
Stelo16
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
14.500 mm
115.000 mm
Paese d'origineDE
244,70 IVA esclusa
/ Unità
298,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione