Riferimenti
Stock:71140 6.530
Rubix:999190200050115
Produttore:9711400065300
EAN:4031095302911


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400065300-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,530
Punta elicoidale Stock in HSS, standard NAS 907, con affilatura a cono a mantello (118°) e codolo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,53/75 = 0,087 (≈ 1:11,5) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono a mantello) |
| Stelo | r cyl |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (bleche aus al-legierungen); piastre stratificate/sandwich; acciaio e ghisa (stahl und guss) |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione