9717910129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 12,900

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 12.900
Rubix:999181000027566
Produttore:9717910129000
EAN:4031095295558
9717910129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 12,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,9 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 12,900


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,9 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
225,38 IVA esclusa
/ Unità
274,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione