9517840050000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 5.000
Rubix:999220701000232
Produttore:9517840050000
EAN:4031095323251


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840050000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,000
Trapano MD STOCK SuperV-X Ø5,0 mm in metallo duro, rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno con fori di lubrificazione. Profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione