Riferimenti
HPMT:W15 1500
Rubix:999250310004319

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1500(N)
PUNTE PIATTE W15 1500
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090), hpt |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punto 180° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore