7287885-ARTICOLO DC150-05-17.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-17.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030639
Produttore:7287885
EAN:4031132402499
7287885-ARTICOLO DC150-05-17.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287885-ARTICOLO DC150-05-17.000D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.6693in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura17/143 ≈ 0,12
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
317,10 IVA esclusa
/ Unità
386,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione