Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-06.700D1-WJ30RE
Rubix:999240117031294
Produttore:7287734
EAN:4031132400990

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
Dettagli del prodotto : 7287734-ARTICOLO DC150-03-06.700D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro a passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2638in
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2638in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione