9517180074000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 7.400
Rubix:999230214005759
Produttore:9517180074000
EAN:4031095336701


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180074000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione interne. Ø 7,4 mm, affilatura 180° e rivestimento TiAlN nano per forature precise (3xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 (7,4 / 35) |
| Affilatura | 180° (flächenanschliff 180° / 180° spitzenanschliff) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica/legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione