9517670054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 5,410
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 5.410
Rubix:999181000026850
Produttore:9517670054100
EAN:4031095292786


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 5,410
Punta per foratura profonda Stock 51767 Ø5,41 mm, 30xD, con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento AlTiN, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ø stelo 6,0 mm; lunghezza stelo 36,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica/da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 566,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 691,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione