4144470-SC DRILL 14MM/.5512/ 3XD VDS201A14000 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Widia:VDS201A14000 WU25PD
Rubix:160000001654204
Produttore:4144470



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4144470-SC DRILL 14MM/.5512/ 3XD VDS201A14000 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Punte in metallo duro VDS VDS201A14000 WU25PD
Applicazioni
Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 38550 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore