9517200007900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,790
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.790
Rubix:999210625021964
Produttore:9517200007900
EAN:4031095269511


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200007900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,790
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 10,1 |
| Affilatura | rettifica a superficie (flächenanschliff) |
| Stelo | h7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione