9517450087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,730
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.730
Rubix:999240628007444
Produttore:9517450087300
EAN:4031095357447


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,730
Punta elicoidale in metallo duro Stock 51745 8,730 con rivestimento TiSiN+ e fori di lubrificazione per lavorazioni 5xD. Adatta a foratura profonda con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione