PUNTE HSS A1204.5

Punte per metallo A120

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A1204.5
Rubix:160000000701950
EAN:7320760017517
PUNTE HSS A1204.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale58 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE HSS A1204.5


HSS punta a spirale extra corta con gambo cilindrico DIN 1897 N 118 ° temperata a vapore 2.5 xd per acciaio 850 n/mm ². Acciaio inossidabile da lavorazione. Ghisa e titanio.

Applicazioni

• Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione acciaio cementato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale58 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,5 mm
Codice doganale82075060
3,45 IVA esclusa
/ Unità
4,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione