9717660059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.900
Rubix:999240628006793
Produttore:9717660059000
EAN:4031095343037


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,900
Trapano a spirale Stock 71766 Ø5,9 con fori di lubrificazione e rapporto 25xD per forature profonde. Codolo cilindrico per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 518,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 632,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione