9711450032000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,200

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 3.200
Rubix:160000000191811
EAN:4031095159584
9711450032000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450032000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,200


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione105 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,2 mm
3.200 mm
155.000 mm
Paese d'origineDE
22,29 IVA esclusa
/ Unità
27,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione