9517650037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 3.700
Rubix:999181000026776
Produttore:9517650037000
EAN:4031095293509


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,700
Punta elicoidale Stock SuperV-T 51765 con raffreddamento interno e coating AlTiN. Diametro 3,7 mm, lunghezza totale 136 mm e profondità di lavorazione 96 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 381,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione