PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861173

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:3963759
GISS Cutline:861173
Rubix:170000000538678
EAN:3660338159848
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861173
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro24 mm
Lunghezza totale220 mm
Profondità di lavorazione160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861173


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro24 mm
Lunghezza totale220 mm
Profondità di lavorazione160 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
€ 56,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione