9517180041000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 4.100
Rubix:999230214005712
Produttore:9517180041000
EAN:4031095337173


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180041000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,100
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø4,1 mm, 3xD, con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Geometria 180° per fondo piatto, ideale per pilotaggio e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,23 |
| Affilatura | affilatura 180° per fondo piatto |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione