Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-12.303A0-WJ30RE
Rubix:999240117031106
Produttore:6618173
EAN:4031132365671



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,303 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 6618173-ARTICOLO DC150-03-12.303A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform (WJ30RE) con punta 140° e rivestimento TiNAl. Senza refrigerazione interna: adatto a un’ampia gamma di materiali ISO P/M/K/N/S/H/O.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,303 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3×dc |
| Affilatura | punta 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi materiali iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione