9517180090000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,000

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 9.000
Rubix:999230214005781
Produttore:9517180090000
EAN:4031095336480
9517180090000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9 mm
Lunghezza totale87 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180090000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,000


Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø9,0 mm TiAlN nano, 3xD con refrigerante interno e punta 180° per fondo di foratura piano.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9 mm
Lunghezza totale87 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilatura180° spitzenanschliff per fondo di foratura piano
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; getti/fusione
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo10 mm
127,13 IVA esclusa
/ Unità
155,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione