9517450096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.600
Rubix:999240628007431
Produttore:9517450096000
EAN:4031095357300


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e fori di lubrificazione, rivestita TiSiN+, per foratura 5xD Ø9,6.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd (d:l = 1:5) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | codolo cilindrico ø10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti a corrosione e calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione