9517450165000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 16.500
Rubix:999240628006365
Produttore:9517450165000
EAN:4031095356488


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450165000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,500
Punta MD Stock SuperV-X VA Ø16,5 mm con raffreddamento interno e fori di lubrificazione 5xD. Rivestimento TiSiN+ e standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a spoglia piatta (ø spoglia 3 mm) |
| Stelo | ø stelo 18 mm (m7) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a corrosione/acidi/alte temperature; leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione