5057160-ARTICOLO A1148-2.1

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-2.1
Rubix:999240117030308
Produttore:5057160
EAN:4031132071022
5057160-ARTICOLO A1148-2.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057160-ARTICOLO A1148-2.1


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,1mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,1 mm
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione