9517180051600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,160

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 5.160
Rubix:999230214005727
Produttore:9517180051600
EAN:4031095337029
9517180051600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,160

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180051600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,160


Punta Stock SuperV-180 per fori di lubrificazione: TiAlN nano, geometria 180° e lunghezza 3xD. Ideale per pilotaggio, foratura e finitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturapunto 180° per fondo piatto
Stelocilindrico ø 6 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
89,45 IVA esclusa
/ Unità
109,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione