9517670033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 3.300
Rubix:999181000026845
Produttore:9517670033000
EAN:4031095292830


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,300
Punta elicoidale SuperV-T Stock con refrigerazione interna, rivestimento AlTiN e angolo di punta 135° per forature profonde 30xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 420,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 512,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione