9517180104000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 10.400
Rubix:999230214005802
Produttore:9517180104000
EAN:4031095336275


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180104000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,400
Punta SuperV-180 Stock con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Angolo punta 180° per fondo piatto: ideale per pilotaggio, foratura e finitura (3xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,29 (10,4/36,4) |
| Affilatura | affilatura 180° per fondo piatto (punta 180°) |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione