9517870122000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 12,200
Punte SuperV senza refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51787 12.200
Rubix:160000000183955
EAN:4031095233062


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517870122000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 12,200
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,19 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 12,2 mm |
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,2x77 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | no |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| 12.200 mm | |
| 124.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione