FORET QUEUE CONE MORSE - D.19 863906
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:863906
Rubix:170000000559946
EAN:3660338183720


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET QUEUE CONE MORSE - D.19 863906
Da utilizzare su macchine fisse.
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 2 D.19
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 233 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio / ghisa / non ferrosi |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,10 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 174,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione