9517890082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,200
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 8.200
Rubix:160000000184028
Produttore:9517890082000
EAN:4031095232737


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,200
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,08 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 8,2 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,2x87 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
| 8.200 mm | |
| 131.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione