9717660055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,560
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.560
Rubix:999240628006861
Produttore:9717660055600
EAN:4031095343075


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 161,66 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,560
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV 71766 con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, 25xD e finitura lucida, per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 161,66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/25 (foratura 25xd) |
| Affilatura | affilatura a punta piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 500,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione