9717640077000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.700
Rubix:999240628006825
Produttore:9717640077000
EAN:4031095345444


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640077000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,700
Punta MD Stock con fori di lubrificazione e lunghezza 15xD, finitura lucida. Rivestimento multistrato anti-fessurazione e angolo punta 135° per foratura profonda in acciaio, inox e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a 135° |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 509,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 621,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione