9517180154800-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,480
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.480
Rubix:999230214005863
Produttore:9517180154800
EAN:4031095335667


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180154800-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,480
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø15,48 mm in metallo duro, rivestita TiAlN nano, con geometria 180° e 3xD. Con fori/raffreddamento interno per una lavorazione stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,10 (48/15,48) |
| Affilatura | 180° (punto per fondo foro piatto) |
| Stelo | n7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione