7287646-ARTICOLO DC150-03-05.500D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.500D0-WJ30RE
Rubix:999240117031338
Produttore:7287646
EAN:4031132400112
7287646-ARTICOLO DC150-03-05.500D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione16,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287646-ARTICOLO DC150-03-05.500D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta da trapano Walter Titex DC150 Perform in carburo rivestito WJ30RE con coating TiNAl multistrato. Variante 3xD con angolo di punta 140° e raffreddamento esterno (D0).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione16,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal (pvd multistrato)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x dc (≈3:1)
Stelodin 6535 form he + hb (gambo combinato)
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso gruppi di materiali p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione