9517720117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 11,700

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 11.700
Rubix:160000000183400
Produttore:9517720117000
EAN:4031095243696
9517720117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 11,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,7 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720117000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 11,700


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro del foro11,7 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,7x71
Affilaturasuper v-va
Stelo12
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
11.700 mm
118.000 mm
Paese d'origineDE
156,84 IVA esclusa
/ Unità
191,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione